ENSTO - Suojakupu Monix - KUAM28O 28/54W O L=1189
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418584168537
Sähkönumero
4364181
Toimittajan tuotenumero
KUAM28O
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen kansi
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
1187 mm
Leveys:
22 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
142 mm
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
opaali
Kostean tilan muovikupuvalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotantotilojen tai muiden kosteiden tilojen yleisvalaistukseen.


