ENSTO - Suojalevy lev. 400mm - NCP40
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen leveys - 400 mm
Pituus - 1500 mm
Materiaali - alumiini
Kiinnitystapa - ruuvattava
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269326854
Sähkönumero
1440156
Toimittajan tuotenumero
SYS-NCP40
Tukkuerä
10
Kannen leveys:
400 mm
Pituus:
1500 mm
Materiaali:
alumiini
Kiinnitystapa:
ruuvattava
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
alumiini
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Käytetään pystyhyllyissä potkusuojakantena. Kannen syvyys on riittävä kaapeleiden kiinnitykseen käytettäville kaarikiinnikkeille. Sisältää kiinnitysruuvit.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


