Etusivu

ENSTO - Suojaputken kaari metalli - JAP-K32-2 32mm AL Kaari MUS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Suojaputken kaari metalli - JAP-K32-2 32mm AL Kaari MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Putken nimellishalkaisija - 32 mm

  • Pinnan suojaus - muu

  • Väri - musta

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100511593

Sähkönumero

1122024

Toimittajan tuotenumero

JAP-K32-2

Tukkuerä

100

Materiaali:

metalli

Putken nimellishalkaisija:

32 mm

Pinnan suojaus:

muu

Väri:

musta

Halogeeniton:

kyllä

Materiaalin laatu:

alumiini

Pintakäsittelymenetelmä:

muu

Halkaisija:

32 mm

Hylsyllä:

ei

Kiilloitettu pinta:

ei

Taivutuskulma:

90 °

Harjattu pinta:

ei

Kaksiosainen:

ei

Tarkistusaukko ja -kansi:

ei

Taipuisa:

ei

EN 61386-1:n mukainen iskunkestävyysluokka:

luja (luokka 4)

Kaari alumiiniselle asennusputkelle. Väri: musta, RAL9005. JAPsähköasennusputkea käytetään kaapeleiden suojana niin uudis- kuin saneerauskohteissa. Laadukkaat JAP-alumiiniputket on valmistettu Suomessa.

Kaarella toteutat 90 asteen kulman ilman taittotyökaluja. Kaari lukittuu putkiin ilman työkaluja. JAP -sarjan sähköasennusputket ovat korkealuokkaisia Suomessa valmistettuja alumiiniputkia. Niitä käytetään sähköasennusten suojaamiseen silloin kun kaapeleita joudutaan vetämään pinta-asennuksena. Soveltuu niin uudis- kuin saneerausrakentamiseen sekä teollisuuslaitoksiin. Alumiiniputken materiaali on 100% kierrätettävää. JAP -sarja koostuu halkaisijaltaan 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm sekä 50 mm putkista. Putkien pituus on 3000 mm. Sarjaan kuuluu myös jatkot sekä kulmakappaleet. Vakiomallistossamme on myös valkoiset (RAL9010) asennusputket sekä kulmat.

ENSTO

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan