ENSTO - T-haaroitin EnstoNet XL - XLAD53L1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Jakoliittimen malli - T-jakaja

  • Tulojen lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 20 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677688430

Sähkönumero

1935111

Toimittajan tuotenumero

XLAD53L1

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

25 A

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Jakoliittimen malli:

T-jakaja

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Vaiheen käyttö/valinta:

L1

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

musta

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

108 mm

Korkeus:

37 mm

Leveys:

146 mm

Asennusmahdollisuus:

Integroitu

5-napainen, 25 A, 3-vaih. läpi, L1 ulos

T-haaroittimissa on yksi tulo ja kaksi lähtöä. Tulo sijaitsee aina kytketystä liittimestä katsoen vasemmalla puolella. Tulo kytketään aina naarasliittimeen ja lähdöt urosliittimiin. T-haaroitin voidaan kiinnittää seinälle tai kattoon halkaisijaltaan maks. 5 mm:n uppokantaruuveilla tai nippusiteillä.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan