Varastointi päättyy

ENSTO - T-haaroitin EnstoNet XL - XLBD4

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 400 V

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Tulojen lukumäärä - 1

  • Lähtöjen lukumäärä - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677688416

Sähkönumero

1935115

Toimittajan tuotenumero

XLBD4

Tukkuerä

20

Nimellisjännite:

400 V

Nimellisvirta:

25 A

Napojen lukumäärä:

4

Tulojen lukumäärä:

1

Lähtöjen lukumäärä:

2

Lukitustapa:

integroitu plug-in liitin

Halogeeniton:

kyllä

Korkeus:

37 mm

Leveys:

146 mm

Jakoliittimen malli:

T-jakaja

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Mekaaninen koodaus:

kyllä

Värikoodaus/ kosketin:

muu

Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:

70 °C

Kotelon/suojuksen materiaali:

muu

Kontaktin materiaali:

CuZn

Kontaktin pintakäsittely:

hopeoitu

Ympäristön likaantumisaste:

2

Mitoitussyöksyjännite:

4 kV

Pituus:

108 mm

Asennusmahdollisuus:

Integroitu

4-napainen, 25 A, tummanharmaa

T-haaroittimissa on yksi tulo ja kaksi lähtöä. Tulo sijaitsee aina kytketystä liittimestä katsoen vasemmalla puolella. Tulo kytketään aina naarasliittimeen ja lähdöt urosliittimiin. T-haaroitin voidaan kiinnittää seinälle tai kattoon halkaisijaltaan maks. 5 mm:n uppokantaruuveilla tai nippusiteillä.