ENSTO - T-kappale 600mm - NT160
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 84 mm
Tikashyllyn leveys - 600 mm
Materiaali - alumiini
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Sisäsäde - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269329060
Sähkönumero
1441661
Toimittajan tuotenumero
SYS-NT160
Tukkuerä
5
Tikashyllyn korkeus:
84 mm
Tikashyllyn leveys:
600 mm
Materiaali:
alumiini
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sisäsäde:
600 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Tikashyllyn liitosleveys:
600 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


