ENSTO - Tariffimittauskeskus - ESNV345.48

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 50 A
Mittariristikkojen määrä - 1
Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla
Asennustapa - pinta-asennus
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677666711
Sähkönumero
3305025
Toimittajan tuotenumero
ESNV345.48
Tukkuerä
10
Nimellisvirta:
50 A
Mittariristikkojen määrä:
1
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Asennustapa:
pinta-asennus
Materiaali:
teräs
Asennuslevyllä:
ei
Leveys:
545 mm
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
130 mm
Tariffikäskylaitepaikkojen määrä:
0
Moduulirivien määrä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
3-vaiheinen kuivan tilan mittauskeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 48kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 58 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet.


