ENSTO - Teleasennuskotelo Waltteri - EST3.700/IT
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
LSA - kyllä
Asennusmitta - muu
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677666841
Sähkönumero
3309014
Toimittajan tuotenumero
EST3.700/IT
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
LSA:
kyllä
Asennusmitta:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
valkoinen
Korkeus:
700 mm
Leveys:
545 mm
Syvyys:
130 mm
IT-kotelo ESNV- ja ESSV-keskuksien alle tai erilleen. 545x500x130.
IT-kotelo, jossa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 28:lle RJ45-liittimelle. Erilleen asennettaessa voidaan kotelon kaapelitilaan asentaa esimerkiksi valokuitukaapelin pääte.
IT-kotelo, jossa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 28:lle RJ45-liittimelle. Erilleen asennettaessa voidaan kotelon kaapelitilaan asentaa esimerkiksi valokuitukaapelin pääte.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


