ENSTO - Telerasia Intro - Potentiaalitasauspistoras. val

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Telerasia Intro - Potentiaalitasauspistoras. val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

valkoinen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kokoonpano - peruselementti keskiölevyllä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Materiaalin laatu - Duroplast

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677343810

Sähkönumero

7007555

Toimittajan tuotenumero

LS965-2NWWFI

Tukkuerä

10

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Asennustapa:

uppoasennus

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Materiaalin laatu:

Duroplast

Halogeeniton:

kyllä

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9010

Läpinäkyvä:

ei

Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet maks. 6mm2johtimille



Potentiaalintasauspistorasia 2-osainen. Ruuviliittimet maks. 6 mm² johtimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan