ENSTO - Termostaatti elektroninen - Elektr. termostaatti Beta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 3-johdin
Kosketinkuorma max. - 8.7 A
Käyttö - väännin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100485399
Sähkönumero
8122259
Toimittajan tuotenumero
EPHE5-BT-IP24
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
3-johdin
Kosketinkuorma max.:
8.7 A
Käyttö:
väännin
Malli / Tyyppi:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
0.1...0.1 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Säätötapa:
P
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Ecodesign-määräyksen täyttävä termostaatti, jota on mahdollista ohjata säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Termostaatissa on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta ja sillä voi ohjata langattomasti muita Enston Bluetooth-lämmittimiä, max. 10 kpl.


