ENSTO - Tiiviste Ensto Intro - IP44/100mm peitelevyyn

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Tiiviste Ensto Intro - IP44/100mm peitelevyyn

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tiivistelaippa

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677338014

Sähkönumero

2113812

Toimittajan tuotenumero

551WU100FI

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tiivistelaippa

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

IP44-tiiviste, 100mm



IP44-kotelointiluokka saavutetaan erillisten IP-tiivisteiden avulla.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan