ENSTO - Toimilaite - eNet kytkin, 1-kan


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - eNet
Väyläjärjestelmä radiotaajuus - ei
Väyläjärjestelmä LON - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4011377086838
Sähkönumero
2818015
Toimittajan tuotenumero
FMAS10UP
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
eNet
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
kyllä
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Paikallis-/käsiohjattu:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäiskytkentävirta:
16 A
Mitoituskäyttöjännite:
230...230 V
Kytkettävissä eri vaiheisiin:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
ei
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
23 mm
Modulaarisesti laajennettavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
1-kanavainen kytkin-/painonappitoimilaite. Asennetaan esim. valaisinjakorasiaan ja kytketään ohjaamaan valaisinryhmää päälle tai pois. Vastaanottaa radioteitse ohjaussignaalin eNet-painikkeelta. Voidaan ohjata ja ohjelmoida myös eNet-serverin avulla. Mahdollisuus ohjelmoida valaistustilanteita.