ENSTO - Tukilevy - XYRV 2355
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 130 mm
Korkeus - 5 mm
Malli / Tyyppi - profiilikonsoli
Materiaali - alumiini
Leveys - 21 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438269328032
Sähkönumero
1441215
Toimittajan tuotenumero
SYS-XYRV2355
Tukkuerä
20
Pituus:
130 mm
Korkeus:
5 mm
Malli / Tyyppi:
profiilikonsoli
Materiaali:
alumiini
Leveys:
21 mm
Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys:
66...120 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Kulma:
0...0 °
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Väri:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Turvallinen työkuorma enintään IEC 61537 mukaisesti:
981 N
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


