ENSTO - Tunnistinvalaisin - AVR254.1119L/3K 11W/830EACORAD

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Tunnistinvalaisin - AVR254.1119L/3K 11W/830EACORAD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valaisimen mitoitettu valovirta - 1000 lm

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP54

  • Järjestelmän enimmäisteho - 11 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677626104

Sähkönumero

4217368

Toimittajan tuotenumero

AVR254.1119L/3K

Tukkuerä

1

Valaisimen mitoitettu valovirta:

1000 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Järjestelmän enimmäisteho:

11 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

harmaa

Iskunkestävyysluokka:

IK03

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiojänniteohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Pituus:

254 mm

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

II

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

254 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Himmennys LineSwitch:

ei

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

90 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Upotushalkaisija:

240 mm

Himmennys Sine Wave Reduction:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Ilman himmennystoimintoa:

kyllä

Rakenteellinen upotussyvyys:

34 mm

Tehokerroin:

0.87

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Tutkatunnistinvalaisin AVR254.1119L/3K 11W, 1000lm, 3000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: Tutka, SL II, IP44, IK03, L80B50 100

AVR254-valaisimet on suunniteltu yleisvalaisimiksi sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin, sisälle ja ulos. Valaisimet soveltuvat erinomaisesti kylpyhuone- ja WC-tiloihin, vaatehuoneisiin, ulkokatoksiin, terasseille ja eteisvalaisimiksi. Valaisin vaihtoehtoina myös LED-, PIR- ja tutkamallit.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan