ENSTO - Tunnistinvalaisin Titan - ATR100LED IP44 LED 13W/840 RAD

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 13 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 860...860 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

261 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6410041031347

Sähkönumero

4103134

Toimittajan tuotenumero

ATR100LED

Tukkuerä

6

Järjestelmän enimmäisteho:

13 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

860...860 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

350 mm

Liiketunnistin:

kyllä

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

350 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

128 mm

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Upotushalkaisija:

320 mm

Ilma-aukoilla:

ei

Rakenteellinen upotussyvyys:

33 mm

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

kyllä

Himmennettävä:

ei

Turvavalon valovirta:

860 lm

Suojausaste (IP), takapuoli:

IP44

Valoisuusintensiteetti:

0...0 cd

Valaisimen valotehokkuus:

0...0 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Tutkatunnistinvalaisin ATR100LED 13W, 860lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: Tutka, SL I, IP44, IK10, L70B50 50000h, Ket

Kostean ja kuivan tilan LED- ja TC-yleisvalaisin julkisten ja yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteita ovat käytävät, eteiset, keittiöt sekä pesu- ja harrastustilat.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan