ENSTO - Turvavalaisin - AVR400.118L/1M 18W/840 E PC

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Turvavalaisin - AVR400.118L/1M 18W/840 E PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677626210

Sähkönumero

4217379

Toimittajan tuotenumero

AVR400.118L/1M

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Akkutyyppi:

NiCd

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Sisältää lampun:

kyllä

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Suojausluokka:

I

Pituus:

400 mm

Korkeus/syvyys:

127 mm

Upotushalkaisija:

385 mm

Kytkentätapa:

plug-in liitäntä

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Varallaolovaihtoo sopiva:

kyllä

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

2260...0 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

muu

Seinä-/Kattovalaisin AVR400.118L/1M 18W, 2260lm, 4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, SL II, IP44, IK05, L80B50 10000

AVR400 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. Värilämpötilavaihtoehtoina 3000K/4000K, tehot 18W ja 25W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuotevalikoiman. AVR400-valaisimien elinikä on 100 000 tuntia (L80).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan