ENSTO - Tuuletusventtiili - BVD22, IP55, PC-Siloxane

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Tuuletusventtiili - BVD22,  IP55, PC-Siloxane

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 50 mm

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 50 mm

  • Asennustapa - metrinen

  • Halkaisija - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100161590

Sähkönumero

3440435

Toimittajan tuotenumero

BVD22

Tukkuerä

25

Leveys:

50 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

50 mm

Asennustapa:

metrinen

Halkaisija:

20 mm

Tuulettimien maksimimäärä:

0

Pintamateriaali:

käsittelemätön

Sisäänrakennetulla suodattimella:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

IP 55, 50 x 50 x 20 mm, PC



Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike. Tuuletusventtiili paine erojen tasaamiseksi ja kosteuden tiivistymisen vähentämiseksi ulkotiloissa käytettävissä koteloissa.