ENSTO - Työpistevalaisin Ami - AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Työpistevalaisin Ami - AL124L880 LED 10W/830/840 2DSO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 10 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 54000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1000...1000 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

173 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389009859

Sähkönumero

4103534

Toimittajan tuotenumero

AL124L880/DW

Tukkuerä

10

Järjestelmän enimmäisteho:

10 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

54000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1000...1000 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Pituus:

884 mm

Liiketunnistin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

kyllä

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

ei ole

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

avoin säde

Valotunnistimella:

ei

Suojausluokka:

I

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

76 mm

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

48 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Seinäasennus:

kyllä

Ilma-aukoilla:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

4

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valaisimen valotehokkuus:

100...100 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Ami Työpistevalaisin AL124L880/DW 10W, 1000lm, 3000/4000K, Avauskulma: Avoin säde, Ohjattavuus: on/off, kytkin, 2x2-osainen pistoras

Ami on ohut, tyylikäs ja energiatehokas LED- ja T5-työpistevalaisin. Valikoimassa on neljä peruspituutta 420 - 1200mm. Saatavana ilman varusteita, kytkimellä sekä yhdellä tai kahdella kaksoispistorasialla. LED DW-versioissa vaihdettava värilämpötila 3000K/4000K.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan