ENSTO - Upotuskehys AVH11.1 vrt - AUE 2 upotuskehys

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Upotuskehys AVH11.1 vrt - AUE 2 upotuskehys

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi

  • Materiaali - teräs

  • Väri - muu

  • Pituus - 218 mm

  • Leveys - 218 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410041171531

Sähkönumero

4117153

Toimittajan tuotenumero

AUE2

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

kannatinvarsi

Materiaali:

teräs

Väri:

muu

Pituus:

218 mm

Leveys:

218 mm

Korkeus:

58 mm

Halkaisija:

218 mm

AUE2 Upotuskehys AVH11-valaisimille, syv. 58mm, teräs

AVH11
Valaisimet on erityisesti suunniteltu saunoihin. Valaisin AVH11 soveltuu myös muualle, missä tarvitaan kestävää perusvalaisinta. Runko lämmönkestävää polyesteriä, kupu lasia, heijastin alumiinia. Asennus seinälle, vähintään 100 mm etäisyydelle katosta - Ei kattoon! Max 60W hehkulamppu. Saatavissa mäntyritilällä varustetut mallit: upotettava valaisin AVH11.1 ja pintaan asennettava valaisin AVH11.2