ENSTO - Uppoasennusvalaisin Anna - AN12MFR LED 15W/840 M

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Uppoasennusvalaisin Anna - AN12MFR LED 15W/840 M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

1199 mm

Himmennys DALI:

ei
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotkyllä

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 15 W

  • Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C - 100000 h

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti - 1550...1550 lm

  • Valonlähteen tyyppi - LED, vaihdettava

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

395 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6438389008432

Sähkönumero

4260342

Toimittajan tuotenumero

AN12MFR

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

15 W

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

100000 h

Värintoistoindeksi:

80-89

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1550...1550 lm

Valonlähteen tyyppi:

LED, vaihdettava

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Iskunkestävyysluokka:

IK00

Pituus:

1199 mm

Liiketunnistin:

ei

Himmennys DALI:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Pinta-asennus:

ei

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Ripustusasennus:

ei

Himmennys 1-10 V:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

ei

Suojuksen materiaali:

strukturoitu muovi

Jonoasennus:

ei

Häikäisysuojan tyyppi:

korkeakiiltoinen

Himmennys DALI-2:

ei

Himmennys 0-10 V:

ei

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Avauskulma (määritelty alue):

leveä säde 40-80°

Valotunnistimella:

ei

Himmennys RF:

ei

Vaihdettava liitäntälaite:

kyllä

Himmennys ohjelmoitavissa:

ei

Suojausluokka:

I

Himmennys Zigbee:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

88 mm

Painonappihimmennys:

ei

Himmennys DSI:

ei

Soveltuu päätetyöskentelyyn:

kyllä

Hipaisuhimmennys:

ei

Himmennys valmistajakohtainen:

ei

Valonjako:

hajottava linssi/optiikka/paneeli

Himmennys DMX:

ei

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Korkeus/syvyys:

97 mm

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Valon väri:

valkoinen

Himmennys verkkovirtamodulaatio:

ei

Himmennys potentiometri:

ei

Seinäasennus:

ei

Bluetooth -ohjattava:

ei

Ilma-aukoilla:

ei

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM3

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija B16:

36

Säädettävä valovirta (lumen):

ei

Enimmäismäärä valaisimia, johdonsuojakatkaisija C16:

61

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Napojen lukumäärä:

3

Vakiovalovirta-ohjaus (CLO):

ei

Säädettävä valonjako:

ei

Valaisimen suojaaminen lämpöäeristävällä materiaalilla mahdollista:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Säädettävä värilämpötila:

ei

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Valaisimen valotehokkuus:

103...103 lm/W

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Anna Pinta-/ripustusvalaisin, AN12MFR 15W, 1550lm, 4000K, Avauskulma: 60°, Ohjattavuus: on/off, SL I, L80B50 100000h, Läpijohdotetta

Anna on modernisti muotoiltu ja optisesti laadukas energiatehokas toimisto- ja julkisten tilojen LED-valaisin. Asennusvaihtoehdot ovat pinta-, uppo- tai ripustusasennus joko DALIna tai ilman ohjausta. Optiikkavaihtoehdot kattavat ylä- ja alavalomallit, joista alavalomallit ovat joko matalaluminanssiritilällä tai mikroprismalla. Annan voi tilata projektikohtaisesti mm. vetokytkimellä, liitosjohdolla, Tunable White -mallina, SmartWay (oppiva liiketunnistus)-tekniikalla (osa malleista) ja 3000 K:n värilämpötilalla. UGR on kaikilla malleilla alle 19. Annan valovirta alue on

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan