Varastointi päättyy

ENSTO - Väännin ja akseli 200mm - KSH29.200T

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Väännin ja akseli 200mm - KSH29.200T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Jatkoakselilla - ei

  • Ovilukolla - ei

  • Lukittava - ei

  • Kahvalla punainen/keltainen - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677180125

Sähkönumero

3636802

Toimittajan tuotenumero

KSH29.200T

Tukkuerä

KSH29.200T

Jatkoakselilla:

ei

Ovilukolla:

ei

Lukittava:

ei

Kahvalla punainen/keltainen:

ei

Väännin, ei lukittavissa, IP 54, 0/1, musta, 200 mm akseli

Ensto Compact on kattava valikoima vääntökytkimiä, joiden nimellisvirrat ovat 16125A.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan