ENSTO - Vääntökytkin Ensto - KS3.25 3*25A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Vääntökytkin Ensto - KS3.25 3*25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 25 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - muu

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

138 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677170003

Sähkönumero

3635202

Toimittajan tuotenumero

KS3.25

Tukkuerä

10

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

25 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

muu

Kytkinten määrä:

1

Leveys:

36 mm

Korkeus:

76 mm

Syvyys:

81 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

25 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

25 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

10 kW

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Terminen mitoituskestovirta Icw:

1.26 kA

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

11 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

ei

Rungon väri:

harmaa

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

3 x 25 A, vääntimellä, ruuvi- ja DIN-kiskokiinnitys

Ensto Compact on kattava valikoima vääntökytkimiä, joiden nimellisvirrat ovat 16125A.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan