ENSTO - Valaisinkisko - XYRV108K-3 C4 80mm 6m VAL
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 80 mm
Korkeus - 60 mm
Materiaali - alumiini
Pituus - 6000 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 479 Kg CO₂-eq/Km
EAN-koodi
6438269328223
Sähkönumero
1441256
Toimittajan tuotenumero
SYS-XYRV108K-3
Tukkuerä
60
Leveys:
80 mm
Korkeus:
60 mm
Materiaali:
alumiini
Pituus:
6000 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
valkoinen
Materiaalin paksuus:
1.5 mm
Sivuseinän perforointi:
ei
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Käytettävä poikkipinta:
4800 mm²
Kansikappaleella:
ei
Kiinnitysreiät pohjassa:
kyllä
NATO-kiinnitysreiät:
ei
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Materiaalin laatu:
EN AW-6060 T5(Al Mg Si)
RAL-numero:
9010
Työpituus:
6000 mm
Paino:
0.97 kg/m
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Mahdollinen tukiväli:
1500...5000 m
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
392 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
392 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
215 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
122 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
49 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
19 Nm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Systemal Presto valaisinkiskot
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


