ENSTO - Valaisinpylväs - MJ-5AP 50.8 ANTPRONS

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valaisinpylväs - MJ-5AP 50.8 ANTPRONS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 50 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 115 mm

  • Seinämän paksuus - 1.25 mm

  • Jalusta - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6417081800339

Sähkönumero

4660140

Toimittajan tuotenumero

MJ-5AP

Tukkuerä

4

Latvan halkaisija:

50 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

115 mm

Seinämän paksuus:

1.25 mm

Jalusta:

kyllä

Malli / Tyyppi:

sylinterimäinen

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan