ENSTO - Valaisinpylväs - VP350060/M1 3.5m 60mm VA

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Latvan halkaisija - 60 mm

  • Materiaali - teräs

  • Alaosan halkaisija - 60 mm

  • Seinämän paksuus - 1.5 mm

  • Jalusta - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584040109

Sähkönumero

4603106

Toimittajan tuotenumero

VP350060/M1

Tukkuerä

10

Latvan halkaisija:

60 mm

Materiaali:

teräs

Alaosan halkaisija:

60 mm

Seinämän paksuus:

1.5 mm

Jalusta:

ei

Malli / Tyyppi:

sylinterimäinen

Olakepylväs:

ei

Valaisinpylvään varsi:

ei ole

Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan