ENSTO - Valaisinpylväs - VP350060/M5 3.5m 60mm HA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Latvan halkaisija - 60 mm
Materiaali - teräs
Alaosan halkaisija - 60 mm
Seinämän paksuus - 1.5 mm
Jalusta - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418584040116
Sähkönumero
4603100
Toimittajan tuotenumero
VP350060/M5
Tukkuerä
10
Latvan halkaisija:
60 mm
Materiaali:
teräs
Alaosan halkaisija:
60 mm
Seinämän paksuus:
1.5 mm
Jalusta:
ei
Malli / Tyyppi:
sylinterimäinen
Olakepylväs:
ei
Valaisinpylvään varsi:
ei ole
Enston pihapiiri- ja ulkovalaisimien lisätarvikkeiden avulla viimeistelet ulkovalaistusasennuksen tyylikkääksi ja turvalliseksi. Valaisinpylväät on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Saatavana on kolme pituutta: 1500, 2250 ja 3500 mm. Maatukien avulla asennat pihapiirin valaisimet tukevasti maahan. Muurijalat sopivat pihapiirivalaisimen asennukseen koville pinnoille, kuten kaiteisiin tai muureihin, terasseille ja laitureille. Myös muurijalat on maalattu yhteensopiviksi Ensto-valaisimen kanssa. Seinäkiinnikkeiden avulla voit kiinnittää Käpy-pylväsmallit seinään. Saga-pylväät on suunniteltu täydelliseksi kumppaniksi tyylikkäille Saga-valaisimille julkisiin ulkovalaistuskohteisiin. Monipuolisesta valikoimasta löytyvät sekä teräs- että puupylväsvaihtoehdot.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


