ENSTO - Valoaukko 113x153mm - VMA1519
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sarana - kyllä
Leveys - 113 mm
Korkeus - 153 mm
Syvyys - 8 mm
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677174193
Sähkönumero
3442893
Toimittajan tuotenumero
VMA1519
Tukkuerä
1
Sarana:
kyllä
Leveys:
113 mm
Korkeus:
153 mm
Syvyys:
8 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Valoaukko: 113 x 153 mm, sis. ruuvit, polykarbonaatti
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike
Ensto Cubo -koteloiden lisätarvike


