ENSTO - Valokuiturasia 2xSC D-liitt. - EHL123.02-D
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677678998
Sähkönumero
3301615
Toimittajan tuotenumero
EHL123.02-D
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
9016
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
93 mm
Laitteen syvyys:
20 mm
Laitteen korkeus:
123 mm
2 adapteripaikkaa SC-Duplex tai LC-Quattro-liittimille. Helppo irroittaa ja kiinnittää IT-osaan kahdella ruuvilla. Kuitukaapelin voi hitsata omalla työpöydällään. Kuitukaapelin voi kiinnittää nippusiteillä kuiturasian sivulle.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


