ENSTO - Valokuiturasia 4xSC Waltteri - EHL120.04

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valokuiturasia 4xSC Waltteri - EHL120.04

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Väri - harmaa

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Pölysuoja - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677668371

Sähkönumero

3309006

Toimittajan tuotenumero

EHL120.04

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Väri:

harmaa

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Pölysuoja:

ei ole

Laitteen leveys:

100 mm

Laitteen syvyys:

122 mm

Laitteen korkeus:

32 mm

Valokuiturasia 4xSC-Simplex- tai 4xLC-Duplex-liittimille.

Valokuiturasia 4xSC-Simplex- tai 4xLC-Duplex-liittimille.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan