varastointi päättyy

ENSTO - Valokuituvalaisin - AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIB XL

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valokuituvalaisin - AVD5 IP64 LED 2x3W 6xFIB XL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Projektorin teho - 6 W

  • Valokuitujen kokonaismäärä - 6

  • Valon väri - valkoinen

  • Soveltuu lampputyypille - LED, vaihdettava

  • Liitäntälaitteen tyyppi - vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438389012576

Sähkönumero

4103564

Toimittajan tuotenumero

AVD5.23L/6.3

Tukkuerä

12

Projektorin teho:

6 W

Valokuitujen kokonaismäärä:

6

Valon väri:

valkoinen

Soveltuu lampputyypille:

LED, vaihdettava

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:

50000 h

Kotelointiluokka (IP):

muu

Soveltuu tarkastusvaloksi:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Valokuidun raaka-aine:

lasi

Sisältää värikiekon:

ei

Värikiekon tyyppi:

muu

Suojausluokka:

II

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Napojen lukumäärä:

2

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Valokuituvalaisin AVD5.23L/6.3 2x3W, 125+150lm, 3000K, Optiikka: 6-kuituinen, Ohjattavuus: on/off, SL II, IP64/65, L70B50 50000h, Ke

AVD5 on monikäyttöinen yhdistelmävalaisin sisä- ja ulkotiloihin sekä saunoihin. Perusvalaisimen lisäksi saatavana 6-, 9- ja 12-kuituiset valokuitu- ja yhdistelmävalaisimet. Pinta-asennuksessa IP65, uppoasennuksessa IP65. Värilämpötila 3000K.