ENSTO - Valonsäädin Jung - Koje, painikeyleissäädin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011377166912
Sähkönumero
2621240
Toimittajan tuotenumero
1711DE
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Halogeeniton:
ei
Nimellisteho, resistiivinen kuorma:
20...420 W
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
kivi
Johtimen poikkipinta-ala:
0.5...4 mm²
Kokoonpano:
peruselementti
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Taajuus:
50...60 Hz
Näennäisteho, induktiivinen kuorma:
20...420 VA
Näennäisteho, kapasitiivinen kuorma:
20...420 VA
Max. kytkentäteho LED:
400 W
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
25 mm
Sopivat vivut: ..1700.. , ..1701.. jne. Sallitut kuormat: Himmennettävä LEDit (230V) 3-100(200)W, Hehkulamput 20-420W, Halogeenilamput (230V) 20-420W, Elektr. muuntajat 20-420W, Elektr. muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20-100W, Induktiiviset muuntajat 20-420VA, Induktiiviset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20-100VA, Himmennettävät loisteputkilamput tyypillisesti 3-100W. Upotussyvyys 25mm. Automaattinen kuormantunnistus. Säädin toimii myös ilman N-johdinta (rajoitetusti).


