ENSTO - Valonsäädin Jung - Koje, sivuohjain säätimelle

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Valonsäädin Jung - Koje, sivuohjain säätimelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Kokoonpano - peruselementti

  • Ala-aseman sisääntulo - kyllä

  • Käytettävissä painikkeen kanssa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011377166998

Sähkönumero

2621239

Toimittajan tuotenumero

1733DNE

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Asennustapa:

uppoasennus

Kokoonpano:

peruselementti

Ala-aseman sisääntulo:

kyllä

Käytettävissä painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Materiaali:

muu

Materiaalin laatu:

muu

Nimellisjännite:

230 V

Taajuus:

50...60 Hz

Kiinnitystapa:

kynsi-/ruuvikiinnitys

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

Koje, sivuohjain säätimille (1731DD, 1711DE, 1724DM, UD1755REG)

Sopivat keskiölevyt/nupit: LS1940.., ..1940.. . Sivuohjain kiertonuppisäätimille (1731DD..), painikesäätimelle (1711DE..) ja Mini universal LED säätimelle (1724DM..). Säätimen 1731DD... ja sivuohjaimen käyttö ovat identtisiä. Ruuviliittimet. Maksimi kaapelipituus 100 m. Stand-by kulutus n. 0,3 W. Käyttölämpötila -5...+45C. Upotussyvyys 25 mm.