ENSTO - Valonsäädin - Power DALI-potentiom. TW, mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - väännin/painike
Ohjausvirta - 250 mA
Himmennys DALI - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100495619
Sähkönumero
2621302
Toimittajan tuotenumero
1746DSTE-LS1740SWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
väännin/painike
Ohjausvirta:
250 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Laitteen leveys:
70 mm
Väri:
musta
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
44 mm
RAL-numero (vastaava):
9005
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen. Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Neljä säädintä voidaan laittaa samaan DALI-väylään mahdollistaen 104 DALI-liitäntälaitteen ohjauksen ja virran syötön.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


