ENSTO - Valurasia - 300x300mm 80mm C1 KZnOl

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 300 mm

  • Lattian kunnossapito - kuiva

  • Asennusaukko - neliö

  • Leveys - 300 mm

  • Sivuseinän/pohjan materiaali - teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100345006

Sähkönumero

1404587

Toimittajan tuotenumero

TFB-ELWV30308

Tukkuerä

10

Pituus:

300 mm

Lattian kunnossapito:

kuiva

Asennusaukko:

neliö

Leveys:

300 mm

Sivuseinän/pohjan materiaali:

teräs

Pintamateriaali:

teräs

Valurasia lattiarasiapaketille 14 046 05. Minimivalusyvyys 80 mm. Mitat 300x300x80 mm. 4x ø25 mm, 4x ø20 mm aukkoaihiot per puoli.

Valurasiassa on 4 x ø25 mm ja 4 x ø20 mm aukkoaihiot jokaisella sivulla. Läpivientiin käytetään keskusnysiä (ei kuulu toimitukseen).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan