ENSTO - Valurasia - 370x370mm 80mm C1 KZnOl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 370 mm
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 80 mm
Asennusaukon muoto - neliö
Seinämän materiaali - teräs
Pohjalevy - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100356279
Sähkönumero
1404584
Toimittajan tuotenumero
TFB-ELWV37378
Tukkuerä
10
Nimellismitta:
370 mm
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
80 mm
Asennusaukon muoto:
neliö
Seinämän materiaali:
teräs
Pohjalevy:
kyllä
Valurasia lattiarasiapaketille 14 046 07. Minimivalusyvyys 80 mm. Mitat 370x370x80 mm. 4x ø25 mm, 4x ø32 mm aukkoaihiot per puoli.
Valurasiassa on 4 x ø25 mm, 4 x ø32 mm aukkoaihiot jokaisella sivulla. Läpivientiin käytetään keskusnysiä (ei kuulu toimitukseen).
Valurasiassa on 4 x ø25 mm, 4 x ø32 mm aukkoaihiot jokaisella sivulla. Läpivientiin käytetään keskusnysiä (ei kuulu toimitukseen).
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


