ENSTO - Varakupu - AVL646.518

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Varakupu - AVL646.518

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677615504

Sähkönumero

4217775

Toimittajan tuotenumero

AVL646.518

Tukkuerä

3

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

valaisimen kansi

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

523 mm

Leveys:

46 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

59 mm

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

opaali

Varakupu 600mm ModuliJono valaisimille, opaali polykarbonaatti.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan