ENSTO - Varakupu - AVL653.1
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677615719
Sähkönumero
4217783
Toimittajan tuotenumero
AVL653.1
Tukkuerä
3
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
valaisimen kansi
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
1500 mm
Leveys:
46 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
59 mm
Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:
kirkas
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


