ENSTO - Varakupu AVR400 varten - AVV400

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Varakupu AVR400 varten - AVV400

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677611926

Sähkönumero

4117931

Toimittajan tuotenumero

AVV400

Tukkuerä

8

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

400 mm

Leveys:

400 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

80 mm

AVV400 Varakupu AVR400 -valaisimiin

AVR400 on monikäyttöinen ja laaja yleisvalaisinsarja. Värilämpötilavaihtoehtoina 3000K/4000K, tehot 18W ja 25W. Perusmallien lisäksi saatavana ovat DALI-, 1-10V – ja Helvar ActiveAhead-mallit. Liiketunnistimella varustetuista versioista löytyvät sekä PIR- että tutkatekniikalla varustetut mallit ja PIR-tunnistimella varustetuista malleista on lisäksi saatavana perusvalovaihtoehdot (5/20%). Tarjolla on myös 1 h:n turvavalomalli. Erittäin laaja koristeosien valikoima täydentää tuotevalikoiman. AVR400-valaisimien elinikä on 100 000 tuntia (L80).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan