ENSTO - Varakupu AVR400PIR varten - AVV400.1

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Varakupu AVR400PIR varten - AVV400.1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677611933

Sähkönumero

4117932

Toimittajan tuotenumero

AVV400.1

Tukkuerä

3

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

400 mm

Leveys:

400 mm

Halkaisija:

400 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

80 mm

Varakupu AVR400-PIR valaisimille, opaali polykarbonaatti.

AVR400
Tyylikkäät ja tehokkaat valaisimet auloihin, käytäviin, konttoreihin, hotellihuoneisiin sekä kotien moniin valaistustarpeisiin. Soveltuu sekä kosteisiin että kuiviin tiloihin. Materiaali on polykarbonaattia. Valaisinten sisustuksellista ilmettä on helppo muunnella erilaisin koristerenkain. AVR400 sarja on suurin Enston kolmen koon valaisimista. Rengasloiste- ja hehkulamput eivät kuulu valaisintoimituksiin. Samoin mallit 400.0187E, 400.018D ja 400.0186D toimitetaan ilman valonlähteitä. Muissa mukana valonlähteet värisävy 830.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan