ENSTO - Varakupu AVR66.015 - AVL641

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Varakupu AVR66.015 - AVL641

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677600524

Sähkönumero

4217566

Toimittajan tuotenumero

AVL641

Tukkuerä

3

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

valaisimen kansi

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

479 mm

Leveys:

46 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

59 mm

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

opaali

Varakupu T8 15W AVR66 Jono valaisimille, opaali polykarbonaatti.

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan