ENSTO - Varokepesä vasen - KV 25.291 1X25A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 1
Varokealustan koko - DII
Nimellisvirta - 25 A
Asennustapa - ruuvikiinnitys
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677160899
Sähkönumero
3000625
Toimittajan tuotenumero
KV25.291
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
1
Varokealustan koko:
DII
Nimellisvirta:
25 A
Asennustapa:
ruuvikiinnitys
Materiaali:
posliini
Kannellinen:
ei
Nimellisjännite:
500 V
1 x 25 A
Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).
Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).


