ENSTO - Vipu Intro - VIPU1/IP21 KELLO LI mus
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - musta
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - puristusasennus
Halogeeniton - ei
Käyttö - kytkin / painike
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418677336959
Sähkönumero
2113616
Toimittajan tuotenumero
LS990KO5KSWFI
Tukkuerä
10
Väri:
musta
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
puristusasennus
Halogeeniton:
ei
Käyttö:
kytkin / painike
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
70 mm
Korkeus:
70 mm
Malli / Tyyppi:
yksiosainen painike
Merkintä/ilmaisu:
symboli "3-tasokytkin"
RAL-numero (vastaava):
9005
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
Duroplast
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP44
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


