Etusivu

ENSTO - Vipu nimikilvellä Intro - 1-os.IP21 mus

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Vipu  nimikilvellä  Intro - 1-os.IP21  mus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Väri:

musta

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - musta

  • Materiaali - muovi

  • Kiinnitystapa - puristusasennus

  • Halogeeniton - ei

  • Käyttö - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 kg CO₂ekv.

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677336874

Sähkönumero

2113604

Toimittajan tuotenumero

LS990NASWFI

Tukkuerä

10

Väri:

musta

Materiaali:

muovi

Kiinnitystapa:

puristusasennus

Halogeeniton:

ei

Käyttö:

muu

Käyttötilan indikointi:

ei

Leveys:

70 mm

Korkeus:

70 mm

Malli / Tyyppi:

yksiosainen keinukytkin

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

RAL-numero (vastaava):

9005

Kohomerkintä (esteettömyys):

ei

Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:

ei

Materiaalin laatu:

Duroplast

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Merkintäalueella:

ei

Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP21

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Vipu nimikilvellä, musta