ENSTO - Yhdistelmätermostaatti ECO - kosketusnäytöllä, 16 A, IP21
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teholähteen tyyppi - 230 V
Vastaanotin - ei
Ulkoinen anturi - kyllä
Väri - valkoinen
Mitta-alue - 5...40 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677639166
Sähkönumero
2621090
Toimittajan tuotenumero
ECO16TOUCH
Tukkuerä
12
Teholähteen tyyppi:
230 V
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
kyllä
Väri:
valkoinen
Mitta-alue:
5...40 °C
Kellotyyppi:
viikkokello
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Säätötapa:
PI
Termisellä takaisinkytkennällä:
kyllä
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:
ei
Sisältää näytön:
kyllä
Säädettävä poikkeama:
ei
Maksimikontaktijännite:
253 V
Kosketinkuorma max.:
16 A
Optimointi:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Lämpötilaohjauksen luokka:
II
Käyttö:
kosketusnäyttö
Leveys:
85 mm
Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Yliaikakytkin:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
2
Kellomalli:
digitaalinen
Rajähdyssuojattu:
ei
Syvyys:
48 mm
Korkeus:
85 mm
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.5 W
Kosketusnäytöllinen yhdistelmätermostaatti asuintilojen huonekohtaiseen lämpötilansäätöön. Nimellisvirta 16 A res. Max 3600 W. 230 V, +10 %...-15 %. 50 Hz. Säätöalue lattia +5°C...+40°C, huone +0°C...+40°C. Lämpötilan muutos +5°C...+40°C. Lattian lämpötilan minimi- ja maksimirajoitus +5°C...+60°C. Viikkokello. Käyttölämpötila-alue 0°C...+30°C. Kaksinapainen kytkin, IP21. Standby kulutus <0.5W. NTC anturi 4 m, max halkaisija 7,5 mm, jatkettavissa 10 m MMJ 2 x 1,5 mm². Vastus 25°C 47 kO.
ENSTO -tuote
Tutustu ENSTO-sarjaan


