ENSTO - Yhdistelmätermostaatti - ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yhdistelmätermostaatti - ECO16BT-IN-WW 16A IP30 U

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teholähteen tyyppi - 230 V

  • Liitäntätyyppi - langaton

  • Vastaanotin - ei

  • Ulkoinen anturi - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438100339067

Sähkönumero

2621165

Toimittajan tuotenumero

ECO16BT-IN-WW

Tukkuerä

1

Teholähteen tyyppi:

230 V

Liitäntätyyppi:

langaton

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

ei

Väri:

valkoinen

Mitta-alue:

5...50 °C

Sopii jäähdytykseen:

ei

Kellotyyppi:

viikkokello

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Jäähdytyslähtöjen määrä:

0

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Säätötapa:

muu

Termisellä takaisinkytkennällä:

ei

Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä:

ei

Sisältää näytön:

ei

Poikkeama-arvo:

1...1 K

Säädettävä poikkeama:

ei

Maksimikontaktijännite:

253 V

Kosketinkuorma max.:

16 A

Optimointi:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Lämpötilaohjauksen luokka:

II

Kytkentäohjelmien lukumäärä:

10

Käyttö:

väännin

Leveys:

85 mm

Valintakytkin lämpö ja lämpö + lämminvesi:

ei

Lämpötila luettavissa:

ei

Yliaikakytkin:

ei

Talousvesipiiri:

ei

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Kellomalli:

digitaalinen

Rajähdyssuojattu:

ei

Syvyys:

48 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Korkeus:

85 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

0.5 W

Yhdistelmätermostaatti 16A/3600W. Säätöalue +5...+50°C / +5...+35°C. NTC-anturi 4m, 47kohm/25°C. Intro kalustesarja, valk. Kaksinapainen kytkin. IP30.

Ecodesign-määräyksen täyttävä yhdistelmätermostaatti sähköisen lattialämmityksen ohjaukseen. Lämpötilaa voi ohjata lattian tai huoneen lämpötilan, tai ilman lämpötila-antureita pelkän tehon, perusteella. Lämpötila asetetaan laitteen säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla, jonka pääominaisuuksia ovat viikkokalenteri, tehostus, loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta. Termostaatissa on lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta (tehdasas.10°C).

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan