ENSTO - Yhdyskaulus tiivist 400mm - PCD1844

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yhdyskaulus tiivist 400mm - PCD1844

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Leveys - 351 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677172649

Sähkönumero

3444849

Toimittajan tuotenumero

PCD1844

Tukkuerä

25

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Leveys:

351 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

90 mm

Syvyys:

36 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkelin välilevy

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yhdyskaulus tiivist., 400 mm sivulle

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän tarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan