ENSTO - Yhdysrima 300mm - PRC1846

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yhdysrima 300mm - PRC1846

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

  • Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon - ei

  • Soveltuu kaapelien niputukseen - kyllä

  • Leveys - 251 mm

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677172601

Sähkönumero

3444846

Toimittajan tuotenumero

PRC1846

Tukkuerä

25

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon:

ei

Soveltuu kaapelien niputukseen:

kyllä

Leveys:

251 mm

Materiaali:

muovi

Korkeus:

16 mm

Syvyys:

30 mm

Väri:

harmaa

Malli / Tyyppi:

sokkelin sivusarja

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yhdysrima, 300 mm sivulle

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän tarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan