ENSTO - Yhdysrima 400mm - PRD1847

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yhdysrima 400mm - PRD1847

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm

  • Leveys - 351 mm

  • Korkeus - 16 mm

  • Syvyys - 30 mm

  • Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

35 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418677172618

Sähkönumero

3444847

Toimittajan tuotenumero

PRD1847

Tukkuerä

25

Soveltuu koteloleveydelle:

400 mm

Leveys:

351 mm

Korkeus:

16 mm

Syvyys:

30 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Yhdysrima, 400 mm sivulle

Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän tarvike

ENSTO -tuote

Tutustu ENSTO-sarjaan