ENSTO - Yksitt.varoke pesä,Al/Cu-liitt - KV 63.57 1X63A
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä - 1
Varokealustan koko - DIII
Nimellisvirta - 63 A
Asennustapa - DIN-kisko
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677161001
Sähkönumero
3000621
Toimittajan tuotenumero
KV63.57
Tukkuerä
100
Malli / Tyyppi:
sovitettu ruuvi
Napojen lukumäärä:
1
Varokealustan koko:
DIII
Nimellisvirta:
63 A
Asennustapa:
DIN-kisko
Materiaali:
posliini
Kannellinen:
ei
Nimellisjännite:
500 V
1 x 63 A, DIN-kiskokiinnityksellä ja Al/Cu-liittimellä, max Al 50 mm2,Cu 35 mm2
Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).
Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).


