ENSTO - Yksitt.varoke pesä,Al/Cu-liitt - KVC 1.5 1X25A

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Yksitt.varoke pesä,Al/Cu-liitt - KVC 1.5 1X25A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sovitettu ruuvi

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Varokealustan koko - DII

  • Nimellisvirta - 25 A

  • Asennustapa - ruuvikiinnitys

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677160974

Sähkönumero

3000769

Toimittajan tuotenumero

KVC1.5

Tukkuerä

50

Malli / Tyyppi:

sovitettu ruuvi

Napojen lukumäärä:

1

Varokealustan koko:

DII

Nimellisvirta:

25 A

Asennustapa:

ruuvikiinnitys

Materiaali:

posliini

Kannellinen:

ei

Nimellisjännite:

500 V

1 x 25 A, Al/Cu-liittimellä, max Al 50 mm2, Cu 35 mm2



Keraamiset yksittäisvarokepesät Diazed-varokkeille, koot DII (enint. 25A) ja DIII (enint. 63A).